Startseite

ILME - ILMCPF 06 FRUTTO PRESA 6 POLI - CPF 06

KopierenKopieren
ILME - ILMCPF 06 FRUTTO PRESA 6 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747036795

Artikelnummer

ILMCPF 06

Herstellernummer

CPF 06

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

35 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa con contatti femmina