Startseite

ILME - ILMCHP 16 LS CUST.PA.1L.B.SP.16P.1PG21 - CHP 16 LS

KopierenKopieren
ILME - ILMCHP 16 LS CUST.PA.1L.B.SP.16P.1PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747022248

Artikelnummer

ILMCHP 16 LS

Herstellernummer

CHP 16 LS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

45 mm

Höhe:

63 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

custodie da parete chiusura singola