ILME - ILMCHI 16 CUST.INC.2 LEVE 16 POLI - CHI 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 45.5 mm
Höhe - 29 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747017701
Artikelnummer
ILMCHI 16
Herstellernummer
CHI 16
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da incasso chiusura singola con leva/a


