Startseite

ILME - ILMCHI 06 L CUST.INC.1 LEVA 6 POLI - CHI 06 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHI 06 L CUST.INC.1 LEVA 6 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747017138

Artikelnummer

ILMCHI 06 L

Herstellernummer

CHI 06 L

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Breite:

45.5 mm

Höhe:

29 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da incasso chiusura singola con leva