ILME - ILMBT 16220 TRASF.220/24V+PRESA 16A2P - BT 16220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8015747005548
Artikelnummer
ILMBT 16220
Herstellernummer
BT 16220
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
● Conformi alle norme CEI EN 60309 -1 e -2 e CEI EN 61558-2-9 ● Struttura portante realizzata in poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente omologato UL, colore grigio RAL 7035 ● Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox ● Frutto presa in materiale isolante termoplastico autoestinguente omologato UL ● Coperchio incernierato con perno e molla in acciaio inox, con innesto a baionetta, colore secondo la tensione d’impiego ● Cablaggi interni eseguiti in fabbrica ● Trasformatore di sicurezza b conforme alla norma CEI EN 61558-2-9, 144VA servizio continuo, azionato dall’inserimento della spina ● Le prese montate sulle cassette mantengono il grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529)


