Startseite

ILME - ILMBPR 6365 COP.SPORT.PRESA 380V 63A - BPR 6365

KopierenKopieren
ILME - ILMBPR 6365 COP.SPORT.PRESA 380V 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747005449

Artikelnummer

ILMBPR 6365

Herstellernummer

BPR 6365

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

● Conformi alle norme CEI EN 60309 -1 e -2 ● Struttura portante realizzata in poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente omologato UL, colore grigio RAL 7035 ● Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox ● Frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente omologato UL ● Coperchio con innesto a baionetta, colore secondo la tensione d’impiego ● Presa con contatti nichelati e contatto pilota ● Con sportello trasparente (prese BPR) in policarbonato autoestinguente per impiego di dispositivi modulari (fino a 4,5 unità), completo di placchette di chiusura, guida DIN EN 60715 in misura con viti di fissaggio posizionabile su piastra di montaggio BC 1123 PF ● I coperchi con le prese montate sulle cassette, mantengono il grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529)