ILME - ILMAPW 14 CASS.APW 168X192X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8015747167390
Artikelnummer
ILMAPW 14
Herstellernummer
APW 14
Hersteller
ILM
Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • verniciatura a forno con polvere epossipoliestere • nero RAL 9005,con trattamento superficiale di cromatazione• dimensioni esterne 168 x 192 x 80 mm - dimensioni interne minime 152 x 176 x 65 mm