ILME - ILMA2P 0909.01 CONTENITORE 1FORO D.22 PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8015747000277
Artikelnummer
ILMA2P 0909.01
Herstellernummer
A2P 0909.01
Hersteller
ILM
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
contenitore completo dimensioni 92 x 92