ILMAS SPA - ILA9605A022 BINARIO TRI DALI - STD 2000MM NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 6
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
7449070724363
Artikelnummer
ILA9605A022
Herstellernummer
9605A022
Hersteller
ILA
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
6
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Biegbar:
nein
Binario 6 fasi Dali. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 2m. Colore: Nero. Grado IP: 20.