ILMAS SPA - ILA9600A032 9600 BINARIO ELETTRIFICATO / TRACK NERO - 9600A032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
7449079682459
Artikelnummer
ILA9600A032
Herstellernummer
9600A032
Hersteller
ILA
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Biegbar:
nein
Binario 3 fasi. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 3m. Colore: Nero. Grado IP: 20.



