Startseite

ILMAS SPA - ILA9600A031 9600 BINARIO ELETTRIFICATO / TRACK BIANC - 9600A031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079552820

Artikelnummer

ILA9600A031

Herstellernummer

9600A031

Hersteller

ILA

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

33 mm

Breite:

36 mm

Biegbar:

nein

Binario 3 fasi. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 3m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.