Startseite

ILMAS SPA - ILA9600A012 9600 BINARIO ELETTRIFICATO / TRACK NERO - 9600A012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071527093

Artikelnummer

ILA9600A012

Herstellernummer

9600A012

Hersteller

ILA

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

33 mm

Breite:

36 mm

Biegbar:

nein

Binario 3 fasi. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 1m. Colore: Nero. Grado IP: 20.