ILMAS SPA - ILA9600A011 9600 BINARIO ELETTRIFICATO / TRACK BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
7449071560083
Artikelnummer
ILA9600A011
Herstellernummer
9600A011
Hersteller
ILA
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Biegbar:
nein
9600 Binario elettrificato / Track 230V 50Hz 16A. Lunghezza: 1m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.