Startseite

ILMAS SPA - ILA1242NDJ1 1242 OVER LED PS MAXI BIANCO 25W CRI>90 - 1242NDJ1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071549293

Artikelnummer

ILA1242NDJ1

Herstellernummer

1242NDJ1

Hersteller

ILA

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1990 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

127 mm

Höhe/Tiefe:

184 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

180 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore a binario orientabile orientabile: 355°. IRC/CRI: IRC >90. Flusso luminoso nominale: 1990lm. Fascio: 33°. 220-240V 50-60Hz. Potenza 25W. Corpo: Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica: Riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 convetro diprotezione. Colore: Bianco. Verniciatura: A polvere epossidica stabilizzata UV. TA max: 30°. Rischio fotobiologico: RG1. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850°.