IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X442.015.0 PALO C/ALIM.110X40 H=600 PER WALKY 90X90 - 3.X442.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - grau
Konisch zulaufend - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550859566
Artikelnummer
IGZ3.X442.015.0
Herstellernummer
3.X442.015.0
Hersteller
IGZ
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
600 mm
Paletto realizzato in lega di alluminio e sottoposto a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agentiatmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura superiore in alluminio verniciato. Fissaggio del vano ottico Walky al paletto tramitesingola vite in acciaio inox tipo torx (di sicurezza). All'interno del paletto alloggiano due aste in acciaio inox fissate alla basettainferiore, conferendo al prodotto un elevata resistenza agli urti. Il paletto è ancorato al pavimentotramite la basetta di fissaggio inacciaio zincato e verniciata.



