Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X331.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=184 PER W - 3.X331.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X331.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=184 PER W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 184 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550783939

Artikelnummer

IGZ3.X331.015.0

Herstellernummer

3.X331.015.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

sonstige

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

184 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

184 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Controcassa per vano ottico Walky quadrato 180x180mm. Realizzata in materiale plastico.