Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X329.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.D=102 PER W - 3.X329.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X329.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.D=102 PER W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 102.6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550783915

Artikelnummer

IGZ3.X329.015.0

Herstellernummer

3.X329.015.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

102.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

54.5 mm

Controcassa per vano ottico Walky circolare Ø100mm. Realizzata in materiale plastico.