Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X254.004.0 SNOOT CILINDRICO 45 D=116 - 3.X254.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X254.004.0 SNOOT CILINDRICO 45 D=116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550677955

Artikelnummer

IGZ3.X254.004.0

Herstellernummer

3.X254.004.0

Hersteller

IGZ

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

116 mm

Schermo cilindrico con taglio a 45° per proiettore Ø 116mm. Lo schermo cilindrico è realizzato in acciaio con trattamento zinconichel e passivazione anti-corrosione. E’ verniciato di colore nero. Lo schermo è dotato di aperture per permettere il deflussodell’acqua all’esterno in caso di applicazione dal basso verso l'alto. E’ dotato di viti di fissaggio che non sono visibili ad accessorio installato. Lo schermo presenta dei piastrini di copertura interni che evitano alla luce di uscire lateralmente dalle aperture per il deflusso dell’acqua. Presente una guarnizione per il fissaggio sul porta-accessori, per evitare fessure illuminate (solo per X251- X252-X253-X247-X248-X249). Insieme allo schermo viene fornito il vetro di protezione per il porta accessori, che garantisce grado di protezione IP66 al porta-accessori stesso, evitando ristagni d’acqua al suo interno. E’ verniciato con vernice liquida.