IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X203.004.0 CONTROCASSA POLM.D=330 H=238 PER LIGHT-U - 3.X203.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 330 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550607518
Artikelnummer
IGZ3.X203.004.0
Herstellernummer
3.X203.004.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
330 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
233 mm
Realizzata in materiale plastico (polipropilene). Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei cavi e doppia entrata dei cavi. D=330 mm