Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X189.000.0 KIT DERIV THB.392.A4A.L.R00 4 POLI C/ACC - 3.X189.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X189.000.0 KIT DERIV THB.392.A4A.L.R00 4 POLI C/ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550556076

Artikelnummer

IGZ3.X189.000.0

Herstellernummer

3.X189.000.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Connettore di derivazione IP68 a 4 vie con morsetti interni a 4 poli idonei per cavi con sezione Ø=0,5÷4mm2. Realizzato in materialeplastico PA66 (poliammide, GWT 960°C). Completo di gommini per singolo cavo con diametro Ø=2,5÷12mm e gommini per doppiocavo con diametro Ø=2,5÷4,5mm: quest'ultimo gommino, utilizzato con Underscore Inout, permette di collegare 2 cavi in uscita dalconnettore. Fornito anche di un tappo chiusura. Dimensioni (mm): 80x54x28. Colore: Nero (04).