Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X157.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN - 3.X157.012.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X157.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550544615

Artikelnummer

IGZ3.X157.012.0

Herstellernummer

3.X157.012.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

40 mm

Breite:

13 mm

Höhe:

25 mm

Clip di sostegno Bassa in alluminio anodizzato L=40mm, per Underscore con uscita laterale del cavo con connettore. Idonea pertratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x13x25. Colore: Alluminio (12).