Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X143.012.0 PROFILO LINEARE ALTO L=1000 PER UNDER.IN - 3.X143.012.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550544479

Artikelnummer

IGZ3.X143.012.0

Herstellernummer

3.X143.012.0

Hersteller

IGZ

Länge:

1000 mm

Farbe:

Aluminium

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

19 mm

Höhe:

37 mm

Profilo lineare Alto da superificie L=1000mm, con sede per cavo con connettore a scomparsa dell'Underscore. Realizzato inalluminio anodizzato. Dimensioni (mm): 1000x19x37. Colore: Alluminio (12).