Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X140.012.0 PROFILO LINEARE BASSO L=1997 PER UNDER.I - 3.X140.012.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1998 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550544448

Artikelnummer

IGZ3.X140.012.0

Herstellernummer

3.X140.012.0

Hersteller

IGZ

Länge:

1998 mm

Farbe:

Aluminium

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

19 mm

Höhe:

26 mm

Profilo lineare Intermedio-Basso da superificie L=1998mm. Realizzati in alluminio anodizzato. Installazione a parete, soffitto tramite apposita asola presente sotto il profilo. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Dimensioni (mm): 1998x19x26. Colore: Alluminio (12).