IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X139.012.0 PROFILO LINEARE BASSO L=1787 PER UNDER.I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1790 mm
Farbe - Aluminium
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550544431
Artikelnummer
IGZ3.X139.012.0
Herstellernummer
3.X139.012.0
Hersteller
IGZ
Länge:
1790 mm
Farbe:
Aluminium
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
19 mm
Höhe:
26 mm
Profilo lineare Intermedio-Basso da superificie L=1790mm. Realizzati in alluminio anodizzato. Installazione a parete, soffitto tramite apposita asola presente sotto il profilo. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Dimensioni (mm): 1790x19x26. Colore: Alluminio (12).