IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X129.012.0 PROFILO LINEARE ALTO L=1000 PER UNDER.IN - 3.X129.012.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Farbe - Aluminium
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550544332
Artikelnummer
IGZ3.X129.012.0
Herstellernummer
3.X129.012.0
Hersteller
IGZ
Länge:
1000 mm
Farbe:
Aluminium
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
19 mm
Höhe:
37 mm
Profilo lineare Alto da superificie L=1000mm, con sede per cavo con connettore a scomparsa dell'Underscore. Realizzato inalluminio anodizzato. Installazione a parete, soffitto tramite apposite asole presenti sotto il profilo. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Dimensioni (mm): 1000x19x37. Colore: Alluminio (12).



