IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X111.000.0 CONTROCASSA A SOFFITTO L=230 PER LASER B - 3.X111.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025550520138
Artikelnummer
IGZ3.X111.000.0
Herstellernummer
3.X111.000.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
Stahl
Controcassa per soffitti in calcestruzzo in lamiera verniciata con adattatore per installazione a filo-soffitto e tappo di chiusura. Realizzata in lamiera d'acciaio verniciata. Per Laser Blade InOut versione con due elementi ottici (L=83mm). n soffitti in calcestruzzo. Grana suggerita degli inerti per calcestruzzo 0÷25mm. Per maggiori informazioni fare riferimento al foglio istruzioni.