IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X016.000.0 CONTROCASSA L=1602 LINEALUCE INCASSO REM - 3.X016.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550484645
Artikelnummer
IGZ3.X016.000.0
Herstellernummer
3.X016.000.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Controcassa in alluminio L=1602 completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Mini incasso L=1609mm con led monocromatici dimmerabili. Istallazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua istallazione, per garantire il grado di protezione previsto. Dimensioni (mm): 1602x118x100.


