IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X015.000.0 CONTROCASSA L=1073 LINEALUCE INCASSO REM - 3.X015.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 119 mm
Einbaulänge - 1073 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 101 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550484638
Artikelnummer
IGZ3.X015.000.0
Herstellernummer
3.X015.000.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
Hohlwand
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
119 mm
Einbaulänge:
1073 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
101 mm
Controcassa in alluminio L=1073mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gommanera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Compact incasso L=1080mm con led monocromatici dimmerabili.