Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QJ91.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE XS 9 LED MIN - 3.QJ91.001.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QJ91.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE XS 9 LED MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550852017

Artikelnummer

IGZ3.QJ91.001.0

Herstellernummer

3.QJ91.001.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Flangia Minimal - per controsoffitti sp. da 12,5 mm a 20 mm - per incasso 59x59 mm.