Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA81.001.0 CORNICE D59 X CONTF. INCASSO LASER MINIM - 3.QA81.001.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA81.001.0 CORNICE D59 X CONTF. INCASSO LASER MINIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550753130

Artikelnummer

IGZ3.QA81.001.0

Herstellernummer

3.QA81.001.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

59 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Min. Deckenstärke:

12.5 mm

Einbaulänge:

59 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

25 mm

QA81 - Cornice / adattatore per incasso Minimal quadrato 59 x 59 - Adattatore per controsoffitto configurato per spessori da 12,5 a 25 mm. Cornice in termoplastico - piastrini per fissaggio al controsoffitto in metallo zincato. Incluse nella confezione viti di fissaggio e derma di protezione che permette di facilitare le operazioni di rifinitura a filo soffitto. Asola di preparazione 59 x 59 mm. Bianco.