IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA80.001.0 CORNICE D59 X CONTF. INCASSO LASER MINIM - 3.QA80.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 59 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550753123
Artikelnummer
IGZ3.QA80.001.0
Herstellernummer
3.QA80.001.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
59 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Min. Deckenstärke:
12.5 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
25 mm
QA80 - Cornice / adattatore per incasso Minimal rotondo Ø59 - Adattatore per controsoffitto configurato per spessori da 12,5 a 25 mm. Cornice in termoplastico - piastrini per fissaggio al controsoffitto in metallo zincato. Incluse nella confezione viti di fissaggio e derma di protezione che permette di facilitare le operazioni di rifinitura a filo soffitto. Foro di preparazione Ø 59 mm. Bianco.


