Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q636.704.0 PALCO L.V.SPOT SING.D=51 3000K CRI90 DAL - 3.Q636.704.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13.9 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550673414

Artikelnummer

IGZ3.Q636.704.0

Herstellernummer

3.Q636.704.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13.9 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

48...48 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

810 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

51 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

92 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Q636 - Palco Low Voltage - Proiettore Ø 51 - spot beam. Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di360° e l’inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Lente ad alta definizione in materiale termoplastico con filtro aggiuntivo per ottica variabile. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell’adattatore sul binario senza bisogno di utensili. Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente. LED 12W 810lm 3000K IRC 90 - 12°. Colore: Nero.