IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q441.712.0 IN90 MOD.ANGOL. MINIMAL DOWN N/W DALI M - 3.Q441.712.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15.6 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550648559
Artikelnummer
IGZ3.Q441.712.0
Herstellernummer
3.Q441.712.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
15.6 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
658 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
Aluminium
Breite:
658 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
6.8...6.8 W
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
105 mm



