Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q432.012.0 IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL UP/DOWN L=1208 - 3.Q432.012.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1208 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550648429

Artikelnummer

IGZ3.Q432.012.0

Herstellernummer

3.Q432.012.0

Hersteller

IGZ

Länge:

1208 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Kabelrinne:

ja

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

91 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe:

105 mm

Q432 - Modulo iniziale Minimal - Up/Down Office / Working UGR < 19 - L 1208 - Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto per emissione up + down; schermo inferiore micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Schermo per emissione superiore in metacrilato diffondente. Ripartizione dei flussi circa 70% down / 30% up. Applicabile a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto. Dimensioni (mm): 1208x91x105. Colore: Alluminio.