Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q273.715.0 IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.12000LM.D - 3.Q273.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 17000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 350 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032089819114

Artikelnummer

IGZ3.Q273.715.0

Herstellernummer

3.Q273.715.0

Hersteller

IGZ

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

17000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

350 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

682 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

1900 mm

Apparecchio da terra ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED 4000 K. Ripartizione del flusso luminoso 34% down light, 66% uplight. Vano ottico con profili laterali in alluminio estruso e verniciato, testate di chiusura in pressofusione di alluminio. Gruppo ottico costituito da riflettori in alluminio superpuro. Lo schermo diffusore, realizzato in policarbonato, è dotato di microprismature e, abbinato ad un film opalino diffondente, consente un’ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza L<3000 cd/m2 per α≥65°.Apparecchio idoneo all'utilizzo in ambienti con video terminali secondo la norma EN 12464-1. Il vano ottico è supportato da un’asta realizzata in alluminio estruso a sezione quadrata. La base, a forchetta, è realizzata in acciaio ed è dotata di gommini anti-scivolo. L’assemblaggio asta-base è facilitato grazie alla presenza di connettori ad innesto rapido. Modello completo di sensore di presenza actilume. Potenza nominale [W]: 100. Flusso nominale [Lm]: 17000. Colore Grigio.