Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q272.715.0 IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.12000 - 3.Q272.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 17000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1900 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032089819091

Artikelnummer

IGZ3.Q272.715.0

Herstellernummer

3.Q272.715.0

Hersteller

IGZ

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

17000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1900 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

350 mm

Apparecchio da terra ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white 4000 K. Ripartizione delflusso luminoso 34% down light, 66% uplight. Vano ottico con profili laterali in alluminio estruso e verniciato, testate di chiusura inpressofusione di alluminio. Gruppo ottico costituito da riflettori in alluminio superpuro. Lo schermo diffusore, realizzato inpolicarbonato, è dotato di microprismature e, abbinato ad un film opalino diffondente, consente un’ottimale diffusione dellacomponente diretta della luce e un controllo della luminanza L<3000 cd/m2 per α≥65°.Apparecchio idoneo all'utilizzo in ambienticon video terminali secondo la norma EN 12464-1. Il vano ottico è supportato da un’asta realizzata in alluminio estruso a sezionequadrata. La base, a forchetta, è realizzata in acciaio ed è dotata di gommini anti-scivolo. L’assemblaggio asta-base è facilitatograzie alla presenza di connettori ad innesto rapido.100W 17000lm - valore della sorgente luminosa. 114,5W 12918lm - valori di sistema. Efficienza luminosa (valore di sistema): 112lm/W. 4000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso