Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P889.715.0 PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE OTTIC - 3.P889.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 86.8 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9720 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 111 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550593194

Artikelnummer

IGZ3.P889.715.0

Herstellernummer

3.P889.715.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

86.8 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9720 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

111 lm/W

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Breite:

276 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Länge:

619 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza. Il vano ottico viene realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (stratonanostrutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, chefornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato con uno spessore di 5 mm. Orientabilità del prodotto nell'installazione a testapalo +15°/ -5° e +5°/-15 nell'installazione laterale. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 50/60Hz.Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle piùrestrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox. 86,8 W. 9720 lm. 3000K.Ottica: ST1.2