Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P802.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE ELLIT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550592326

Artikelnummer

IGZ3.P802.715.0

Herstellernummer

3.P802.715.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3520 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

150 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

214 mm

Länge:

296 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica Wide Flood, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED. Costituito da unvano ottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico­calcico temprato trasparente incolore con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/­90° con scala graduata apasso 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontale avviene mediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento ±30°. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Dimensioni (mm): 296x214. Colore: Grigio (15). LED 31W 3520lm - valori della sorgente luminosa/35W 2638lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 75lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: E - Ellittica 58° / 12°. Orientabilità: Direzionale.