Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P778.743.0 LASER BLADE XL FRAM.1LED W/W.3000K.CRI90 - 3.P778.743.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550710034

Artikelnummer

IGZ3.P778.743.0

Herstellernummer

3.P778.743.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Einbaubreite:

125 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

144 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

125 mm

Länge:

144 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa per sorgente LED Warm White Flood ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Vetro di protezione per sorgente LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione luminosa a luminanza controllata (UGR < 19) per un elevato comfort visivo. Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio. Potenza nominale [W]: 29. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 3000. Colore Nero/Nero.