Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P296.004.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 4000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550577408

Artikelnummer

IGZ3.P296.004.0

Herstellernummer

3.P296.004.0

Hersteller

IGZ

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

4000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

37.8 mm

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli dicontrosoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profiliestrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro. Dimensioni (mm): 4000x52x37. Colore: Nero (04). binario dali | binario trifase | incasso a soffitto. 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate.Alimentandoilbinarioallarete monofase il carico massimo applicabile è di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete elettrica trifase permette un carico complessivo di 16A(10500VA), DALI 2X1A (100VA) FELV.