IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P294.004.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L - 3.P294.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550577361
Artikelnummer
IGZ3.P294.004.0
Herstellernummer
3.P294.004.0
Hersteller
IGZ
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm
Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli di controsoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro. Dimensioni (mm): 2000x52x37. Colore: Nero (04).



