Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P294.001.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L - 3.P294.001.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550573653

Artikelnummer

IGZ3.P294.001.0

Herstellernummer

3.P294.001.0

Hersteller

IGZ

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

37.8 mm

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli di controsoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro. Dimensioni (mm): 2000x52x37 . Colore: bianco. Binario controsoffitti - binario controsoffitti - 2 m - ELE + DALI.