Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P292.004.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=4000

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P292.004.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 4000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550577323

Artikelnummer

IGZ3.P292.004.0

Herstellernummer

3.P292.004.0

Hersteller

IGZ

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

4000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3500 W

Form:

rechteckig

Höhe:

37.8 mm

Breite:

31.4 mm

Werkstoff:

Aluminium

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalitàDALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 4 metri.