Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P210.704.0 PALCO PICC.LED WARM WHIT.2000 CRI90 DIMM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550564071

Artikelnummer

IGZ3.P210.704.0

Herstellernummer

3.P210.704.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

102 mm

Höhe/Tiefe:

204 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

175 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissionemonocromatica in tonalità Warm White (3000K). Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto.L’apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asseverticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti,e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario.Dissipazione delcalore passiva. Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente . È possibile inoltre l’applicazione di unulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di360° rispetto all’asse longitudinale del proiettore. LED 20W 2000lm Warm 3000K CRI 90. Gruppo Elettronico regolatore di flusso dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 46°. Orientabilità: Direzionale. Materiale: alluminio pressofuso. Colore: Nero.