Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N199.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 2700K.72W 24V CRI90 - 3.N199.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550498147

Artikelnummer

IGZ3.N199.701.0

Herstellernummer

3.N199.701.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

56

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

112 °

Höhe/Tiefe:

4 mm

Mit Endstück:

ja

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco ad elevata resa cromatica - realizzato su circuito flessibile bianco. protezione esterna in guaina di silicone trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia conlunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento all'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine da 5 metri avvoltein appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La strip è sezionabile ad interasse di 125 mm; in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 2700K - CRI 90 - SDCM 3 - 56 LED/m - angolo di apertura 112° - 72 W totali - alimentazione 24V. Alimentatori da ordinare separatamente. Alimentatore a tensione costante da ordinare separatamente, disponibili per unica bobina (codice MX67). Disponibile interfaccia per dimmerazione DALI (codice MWP3). Collegamenti alimentatore/bobina tramite connettori (IP20) inclusi nella confezione della strip. Per una corretta dissipazione si consiglia di utilizzare la strip in accoppiamento ai profili disponibili. I connettori predisposti garantiscono un grado di protezione IP20. In caso di taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda di ripristinare accuratamente la sigillatura dopo aver eseguito le saldature di collegamento. LED 14.4 W, 1260 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 87. Warm 2700K CRI90.