Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N159.701.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEUTR. W - 3.N159.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550481842

Artikelnummer

IGZ3.N159.701.0

Herstellernummer

3.N159.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

107 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Einbaubreite:

75 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

75 mm

Länge:

85 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa per sorgente LED neutral white ad alta efficienza. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Vetro di protezione per sorgente LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione a luminanza controllata (UGR< 19). Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio. Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 75 x 75. Installazione consentita in posizione orizzontale o verticale. Su box alimentatori con connessioni ad innesto rapido. Il cablaggio elettronico digitale permette la dimmerazione con protocollo DALI o con interruttore a pulsante (SWITCH DIM). LED 9W, 1000lm. Efficienza luminosa (lm/W): 70. Neutral 4000K CRI80. Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: fisso.