IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY70.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=500 X PALO D=102 PL - 3.MY70.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm
Gewicht - 4.2 kg
Packung
1 ST
EAN
8025550592173
Artikelnummer
IGZ3.MY70.015.0
Herstellernummer
3.MY70.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
102 mm
Gewicht:
4.2 kg
Braccio in acciaio zincato a caldo sottoposto a verniciatura liquida acrilica. Dimensioni (mm): 500. Colore: Grigio (15).


