Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWG1.012.0 NR.5 SUPPOR.RIGIDI ALL.L=1000 PER INSTAL - 3.MWG1.012.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWG1.012.0 NR.5 SUPPOR.RIGIDI ALL.L=1000 PER INSTAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550231607

Artikelnummer

IGZ3.MWG1.012.0

Herstellernummer

3.MWG1.012.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

kit per fissaggio sicuro delle strip flessibili; la confezione contiene 5 supporti rigidi in profilo di alluminio L = 1000 mm con relativeclips in acciaio per fissaggio a superficie e fermagli in materiale plastico per il bloccaggio della strip sui profili. fissaggio a superficie delle apposite clips in acciaio (viti non incluse) e successivo innesto dei profili; la strip inserita lungo i profili viene bloccata dai fermagli a scatto in dotazione. Coore: Alluminio (12).