Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK50.701.0 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHIT.FL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550602957

Artikelnummer

IGZ3.MK50.701.0

Herstellernummer

3.MK50.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

920 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Einbaubreite:

37 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

141 mm

Länge:

148 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 5 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura medium. Corpoprincipale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturaledelsistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissionead abbagliamento controllato . Fornito con gruppo di alimentazione elettronico collegato all’apparecchio. LED bianco warm. Dimensioni (mm): 148x44x54. Colore: Bianco (01). LED 10W 920lm - valori della sorgente luminosa/12W 735lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 61lm/W. Warm 3000K CRI 90. Gruppo Elettronico incluso. Ottica: F - Flood 32°. Orientabilità: Fisso.