IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ60.701.0 MODULO LINE.IN30 H.C.10 LED NEUT.WHITE D - 3.MJ60.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 28 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 950 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550874842
Artikelnummer
IGZ3.MJ60.701.0
Herstellernummer
3.MJ60.701.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
28 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1197 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
32 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
75 mm